Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; schwarz-grün; Fehlen; 8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; schwarz-grün; Fehlen; 8500
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 10A/250VAC; schwarz-grün; Fehlen; 8500
Artikel-Nr.:
     2805-AE-H8550XBAAC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8550XBBBG076G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 19,3x12,9mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz-grün
Passendes Zubehör: AE-F0167LOAAA
Herstellerserie: 8500
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.