Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 12A/250VAC; (ON)-OFF; Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 12A/250VAC; (ON)-OFF; Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 12A/250VAC; (ON)-OFF; Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-AE-H8351ABAAAT
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8351ABBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montageabmessungen: 19,7x12,9mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,8mm
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 12A / 250V AC
Schaltweise: (ON)-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Korpusfarbe: schwarz
Schalterform: hervorstehend;rechtwinklig
Herstellerserie: 8300
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.