Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 16A/250VAC; 16A/28VDC; OFF-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 16A/250VAC; 16A/28VDC; OFF-(ON)
Schalter: Druck; Pos: 2; DPST-NO; 16A/250VAC; 16A/28VDC; OFF-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C7054AFNAB
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C7054AFBG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -25...70°C
Montageabmessungen: Ø25mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: DPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 16A / 28V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 230V
Tastenfarbe: grün
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: rund
Herstellerserie: 7000
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.