Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; 20A/28VDC; schwarz; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; 20A/28VDC; schwarz; Fehlen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; 20A/28VDC; schwarz; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C6050ALAAC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C6050ALBB1197W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 2,5mm
Montageabmessungen: 30x22,1mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: F1026MO;F1025MO;F0042HO
Herstellerserie: 6050
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.