Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; grün; Neonleuchte; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; grün; Neonleuchte; 250V
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; grün; Neonleuchte; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C1553ALNBV
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1553ALMBG31077W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 30x22,1mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 250V
Tastenkennzeichnung: Sonderzeichen
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: grün
Tastenfarbe: grün
Passendes Zubehör: F1026MO;F1025MO;F0042HO
Herstellerserie: 1550
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.