Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SP3T; Pos: 3; (ON)-OFF-(ON); 16A/250VAC; schwarz; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SP3T; Pos: 3; (ON)-OFF-(ON); 16A/250VAC; schwarz; Fehlen
ROCKER; SP3T; Pos: 3; (ON)-OFF-(ON); 16A/250VAC; schwarz; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C1522ATAAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1522ATMBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 28,2x11,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: AE-F1096MOAAA;AE-F1095MOAAA;F0046HO
Herstellerserie: 1500
Anzahl Positionen: 3
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.