Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPDT; Pos: 2; ON-ON; 16A/250VAC; 20A/28VDC; schwarz; Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SPDT; Pos: 2; ON-ON; 16A/250VAC; 20A/28VDC; schwarz; Fehlen
ROCKER; SPDT; Pos: 2; ON-ON; 16A/250VAC; 20A/28VDC; schwarz; Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C1510ABAAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1510ABMBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 30x11mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz
Herstellerserie: 1500
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.