Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; weiss; Fehlen; Korpus: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; weiss; Fehlen; Korpus: weiß
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; weiss; Fehlen; Korpus: weiß
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C1500VQASH
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1500VQGWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 28,2x11,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: weiß
Tastenfarbe: weiss
Passendes Zubehör: AE-F1096MOAAA;AE-F1095MOAAA;F0046HO
Herstellerserie: 1500
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.