Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; rot; Neonleuchte; 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; rot; Neonleuchte; 250V
ROCKER; DPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; rot; Neonleuchte; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C1353ATNAN
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1353ATMBR3602AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 28,2x22,3mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 250V
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: rot
Tastenfarbe: rot
Passendes Zubehör: F1026MO;F1025MO;F0042HO
Herstellerserie: 1350
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.