Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; schwarz; Fehlen; 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; schwarz; Fehlen; 1300
ROCKER; SPST; Pos: 2; ON-OFF; 16A/250VAC; schwarz; Fehlen; 1300
Artikel-Nr.:
     2805-AE-C1300ABAAA
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C1300ABMBB602AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BULGIN
Frontplattenstärke: max. 3mm
Montageabmessungen: 30x11mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenfarbe: schwarz
Passendes Zubehör: AE-F1096MOAAA;AE-F1095MOAAA;F0046HO
Herstellerserie: 1300
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.