Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 12Mbps; iCoupler®; USB; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 12Mbps; iCoupler®; USB; SMD
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 12Mbps; iCoupler®; USB; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM3160BRWZ-RL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM3160BRWZ-RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 2/2
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 12Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.