Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 100ksps; 2,7÷3,6V; VSSOP10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 100ksps; 2,7÷3,6V; VSSOP10
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 100ksps; 2,7÷3,6V; VSSOP10
Artikel-Nr.:
     2805-ADS8866IDGS
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8866IDGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: VSSOP10
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: serial
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: micropower
Relative Genauigkeit: 1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.