Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 16bit; 250ksps; 2,7÷5,5V; VSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADS8326IDGKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS8326IDGKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VSSOP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: SPI
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 250ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: micropower
Architektur-Art: SAR
INL max.: ±1,5LSB
DNL max.: ±1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.