Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 12bit; 200ksps; 2,7÷5,25V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 12bit; 200ksps; 2,7÷5,25V; SO8
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 12bit; 200ksps; 2,7÷5,25V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-ADS7822UB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7822UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 2,7...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: serial
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: micropower
Architektur-Art: SAR
Relative Genauigkeit: 1LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 8,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 8,05*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.