Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses; Netz: 1-phasig; 15mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses; Netz: 1-phasig; 15mW
IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses; Netz: 1-phasig; 15mW
Artikel-Nr.:
     2805-ADE7755ARSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7755ARSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP24
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Leistungsaufnahme: 15mW
Netz-Art: 1-phasig
Integrierten Schaltkreises-Typ: Zähler elektrischer Energie
Schnittstelle: CF pulses
Messgenauigkeit: 0,1%
Eingangsimpedanz: 390kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 59 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.