Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses,serial,SPI; SSOP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses,serial,SPI; SSOP20
IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses,serial,SPI; SSOP20
Artikel-Nr.:
     2805-ADE7753ARSZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7753ARSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP20
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Leistungsaufnahme: 25mW
Netz-Art: 1-phasig
Integrierten Schaltkreises-Typ: Zähler elektrischer Energie
Interface: SPI;serial;CF pulses
Messgenauigkeit: 0,1%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Eingangsimpedanz: 390kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.