Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,25V; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,25V; SOT23
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 10bit; 200ksps; 2,7÷5,25V; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-ADC101S021CIMFNOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADC101S021CIMF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23
Betriebsspannung: 2,7...5,25V
Frequenz: 4MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: SPI;Microwire
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eingangs-Art: single-ended
Architektur-Art: SAR
INL max.: ±0,7LSB
DNL max.: ±0,6LSB
Relative Genauigkeit: 0,7LSB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,20*
5
€ 8,95*
ab € 1,13*
€ 2,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.