Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repeater; Portanzahl: 2; 10÷30VDC; RS422,RS485; ADAM-4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Repeater; Portanzahl: 2; 10÷30VDC; RS422,RS485; ADAM-4500
Repeater; Portanzahl: 2; 10÷30VDC; RS422,RS485; ADAM-4500
Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-4510
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4510-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: ABS
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 70x122x30mm
Schnittstelle: RS485;RS422
Portanzahl: 2
Industriemodul-Typ: repeater
Herstellerserie: ADAM-4500
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.