Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; Portanzahl: 1; 10÷48VDC; bedient Modbus RTU; IN: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-4118
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4118-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Eingänge: 8
Eingangs-Art 1: analog;Thermoelement
Gehäusematerial: ABS
Elektrische Eingangsparameter 1: ±100mV;±15mV;±1V;±2,5V;±500mV;±50mV;±20mA;4...20mA
Versorgungsspannung: 10...48V DC
Äußere Abmessungen: 70x112x26mm
Schnittstelle: RS485 x1
Temperatursensors-Art: Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement R;Thermoelement S
Eigenschaften des Computerzubehörs: bedient Modbus RTU
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Herstellerserie: ADAM-4000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.