Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaleingang / -ausgang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RS485 x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaleingang / -ausgang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RS485 x1
Digitaleingang / -ausgang; Portanzahl: 1; 10÷30VDC; RS485 x1
Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-4050
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4050-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...70°C
Anzahl Eingänge: 7
Eingangs-Art 1: digital
Anzahl Ausgänge: 8
Ausgangs-Art 1: OC
Gehäusematerial: ABS
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 70x112x26mm
Schnittstelle: RS485 x1
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Digitaleingang / -ausgang
Herstellerserie: ADAM-4000
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.