Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; für DIN-Schiene; IN: 4; für Thermopaar; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-3618-AE
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-3618-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: analog;Thermoelement
Anwendung: für Thermopaar
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.