Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang / -ausgang; 8÷30VDC; für DIN-Schiene; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-3600-C2GL1A1E
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-3600-C2GL1A1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Versorgungsspannung: 8...30V DC
Industriemodul-Typ: Analogeingang / -ausgang
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,18*
€ 872,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,85*
€ 862,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,44*
€ 833,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,63*
€ 815,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,33*
€ 792,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.