Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; 15MHz; Ch: 1; SO8; 150uV; Tube; ±4÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; 15MHz; Ch: 1; SO8; 150uV; Tube; ±4÷18VDC
IC: Messverstärker; 15MHz; Ch: 1; SO8; 150uV; Tube; ±4÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AD8429ARZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8429ARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 15MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 0,15mV
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 22V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.