Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V,3V; ±0,2%; DIP8; Tube; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V,3V; ±0,2%; DIP8; Tube; 10mA
IC: Bezugsspannungsquelle; 2,5V,3V; ±0,2%; DIP8; Tube; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-AD780ANZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD780ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Toleranz: ±0,2%
Betriebsspannung: 4...36V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bezugsspannungsquelle
Bezugsspannung: 2,5V;3V
Ausgangsstrom max.: 10mA
Verpackungs-Art: Tube
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 18,11*
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 21,56*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.