Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 3; 16bit; 470sps; 2,7÷5,25V; TSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AD7792BRUZ-REEL
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7792BRUZ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP16
DC Versorgungsstrom: 0,4mA
Betriebsspannung: 2,7...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Schnittstelle: 3-wire;serial
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Abtastgeschwindigkeit: 470sps
Anzahl Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma;LPC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3696
€ 14,99*
ab € 7,21*
€ 14,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 14,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.