Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; AFE; Ch: 2; 16bit; 2,7÷3,3/4,75÷5,25V; SO16-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; AFE; Ch: 2; 16bit; 2,7÷3,3/4,75÷5,25V; SO16-W
IC: A/D Wandler; AFE; Ch: 2; 16bit; 2,7÷3,3/4,75÷5,25V; SO16-W
Artikel-Nr.:
     2805-AD7705BRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7705BRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16-W
Betriebsspannung: 2,7...3,3/4,75...5,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Interface: SPI;3-wire;Microwire;DSP;QSPI
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma;programmierbare Verstärkung
Integrierten Schaltkreises-Art: AFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,48*
€ 33,47*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 33,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 37,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 47 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.