Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RMS/DC-Wandler; SO8; 0,25%; 2,8÷16,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RMS/DC-Wandler; SO8; 0,25%; 2,8÷16,5V
IC: RMS/DC-Wandler; SO8; 0,25%; 2,8÷16,5V
Artikel-Nr.:
     2805-AD736JRZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD736JRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
RMS-DC-Wandler
dc-dc wandler ics
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 2mA
Betriebsspannung: 2,8...16,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RMS/DC-Wandler
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Genauigkeit: 0,3%
Linearität: 0,25%
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 16,48*
€ 4,00*
ab € 10,89*
€ 16,52*
€ 8,95*
ab € 8,23*
€ 17,33*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 98 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.