Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RMS/DC-Wandler; DIP8; 0,25%; 2,8÷16,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RMS/DC-Wandler; DIP8; 0,25%; 2,8÷16,5V
IC: RMS/DC-Wandler; DIP8; 0,25%; 2,8÷16,5V
Artikel-Nr.:
     2805-AD736JNZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD736JNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
RMS-DC-Wandler
Spannungsüberwachungs IC
dc-dc wandler ics
Hersteller: Analog Devices
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 2mA
Betriebsspannung: 2,8...16,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RMS/DC-Wandler
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: präzise;LPC
Linearität: 0,25%
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 26,29*
€ 6,90*
ab € 17,43*
€ 26,29*
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 26,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 33,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.