Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: rheostat; 100kΩ; I2C; 8bit; MSOP10; SMD; Ch: 2; 2,7÷5,5V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: rheostat; 100kΩ; I2C; 8bit; MSOP10; SMD; Ch: 2; 2,7÷5,5V; Tube
IC: rheostat; 100kΩ; I2C; 8bit; MSOP10; SMD; Ch: 2; 2,7÷5,5V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-AD5248BRMZ100
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5248BRMZ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP10
Widerstand: 100kΩ
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: rheostat
Schnittstelle: I2C
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 2
Speicher-Art: flüchtig
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±0,25LSB
DNL max.: ±0,1LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.