Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 16bit; Ch: 1; 12÷32V; SO24-W; 3,3Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 16bit; Ch: 1; 12÷32V; SO24-W; 3,3Mbps
IC: D/A Wandler; 16bit; Ch: 1; 12÷32V; SO24-W; 3,3Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-AD420ARZ-32
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD420ARZ-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: SO24-W
Betriebsspannung: 12...32V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 0...24mA
Schnittstelle: serial
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3,3Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Integrierten Schaltkreises-Art: Stromschleifentransmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 31 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 124 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.