Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 60W; 110÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ACS60US24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ACS60US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: 0...70°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 90...264V AC;110...370V DC
Äußere Abmessungen: 101,6x50,8x30,48mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Isolationsspannung: 3kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: ACS
Netzteil-Art: offen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 60,90*
€ 80,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 103,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.