Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,Ständer,VESA 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,Ständer,VESA 75
Industriecomputer; 9÷30VDC; für Frontplatten,Ständer,VESA 75
Artikel-Nr.:
     2805-ACP1076HTTA11012
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     ACP-1076HTT-A1-1013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: USB 2.0;RS232;HDMI;mSATA;USB 3.2 Gen 1 x2;RJ-45 10/100/1000 LAN x2;mPCIe (half-size)
Montage: für Frontplatten;VESA 75;Ständer
Betriebstemperatur: -5...50°C
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Schnittstelle: 10/100/1000 Base-TX x2
Speicher-Art: DDR3L SODIMM 204pin
Display-Auflösung: 1024x600
Industriemodul-Typ: Industriecomputer
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 196,4x134,2x48mm
Herstellerserie: ACP
Prozessor: Intel® Pentium® N4200
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux kernel 4.4.0
Maximum RAM capacity: 8GB
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,43*
€ 1.106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,21*
€ 1.059,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,89*
€ 1.035,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,61*
€ 986,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.