Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 55uΩ; SMD; 2,8A; 50VDC; RSpule: 55uΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACM4520-421-2P-T
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM4520-421-2P-T000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 55µΩ
Gehäuseabmessungen: 4,7x4,5x2mm
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 420Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 55µΩ
Betriebsstrom max.: 2,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,4247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 417,36*
€ 496,6584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,432*
€ 458,66408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,48*
€ 431,3512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 354,344*
€ 421,66936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,76*
€ 404,3144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.