Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 80mΩ; SMD; 1,7A; 50VDC; RSpule: 80mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; R: 80mΩ; SMD; 1,7A; 50VDC; RSpule: 80mΩ
Filter: Entstörkondensator; R: 80mΩ; SMD; 1,7A; 50VDC; RSpule: 80mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ACM4520-142-2P-T
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM4520-142-2P-T000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 80mΩ
Gehäuseabmessungen: 2x4,5x4,7mm
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,4kΩ
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 80mΩ
Betriebsstrom max.: 1,7A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.