Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 2,5Ω; SMD; 150mA; 50VDC; RSpule: 2,5Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACM2012-222-2P-T
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM2012-222-2P-T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 2,5Ω
Gehäuseabmessungen: 2x1,2x1,2mm
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 2,2kΩ
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 2,5Ω
Betriebsstrom max.: 150mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,19129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,78*
€ 541,1882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,06*
€ 512,9614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,96*
€ 481,9024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,46*
€ 472,9774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,58*
€ 455,2702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.