Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; R: 12mΩ; SMD; 4,8A; 80VDC; RSpule: 12mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACM12V-172-2PL-TL
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM12V-172-2PL-TL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 12mΩ
Gehäuseabmessungen: 12x11x6mm
Betriebsspannung: 80V DC
Impedanz: 1,7kΩ
Filter-Typ: Entstörkondensator
Induktivität: 19,8µH
Spulenwiderstand: 12mΩ
Betriebsstrom max.: 4,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,88526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,26*
€ 591,7394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,32*
€ 583,4808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,17*
€ 549,9823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,08*
€ 541,5452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,63*
€ 526,7297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.