Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; mono; Wege: 2; 90°-Winkel; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; mono; Wege: 2; 90°-Winkel; Löten
Buchse; Jack 6,3mm; weiblich; mono; Wege: 2; 90°-Winkel; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-ACJM-MHS
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ACJM-MHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Jack 6,3mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.