Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 160m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 160m3/h; kugelförmig
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 160m3/h; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-ACI4400HU-510
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     ACI 4400 HU-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 28mA
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 160m3/h
Drehzahl: 3000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3,8W
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL;CE;CCC
Zusatzfunktionen: AutoRestart;Geschwindigkeitssensor
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.