Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 150mA; 50VDC; RSpule: 2Ω; Z: 2,2kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACE1V2012-222-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ACE1V2012-222-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 2,2kΩ
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand:
Betriebsstrom max.: 150mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,25491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,82*
€ 680,4658
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,62*
€ 652,8578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,80*
€ 632,842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,16*
€ 621,3704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 509,82*
€ 606,6858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.