Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 330mA; 50VDC; RSpule: 350mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACE1V2012-201-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ACE1V2012-201-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 200Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 350mΩ
Betriebsstrom max.: 0,33A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,25367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 571,44*
€ 680,0136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 547,34*
€ 651,3346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 527,58*
€ 627,8202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,22*
€ 617,8718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 507,34*
€ 603,7346
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.