Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 190mA; 50VDC; RSpule: 1,5Ω; Z: 1kΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; SMD; 190mA; 50VDC; RSpule: 1,5Ω; Z: 1kΩ
Filter: Entstörkondensator; SMD; 190mA; 50VDC; RSpule: 1,5Ω; Z: 1kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ACE1V2012-102-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ACE1V2012-102-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1kΩ
Filter-Typ: Entstörkondensator
Spulenwiderstand: 1,5Ω
Betriebsstrom max.: 190mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,462*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.