Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; 7/5C; 1,2V; 4200mAh; Lötplättchen; Ø22x60mm; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; 7/5C; 1,2V; 4200mAh; Lötplättchen; Ø22x60mm; -20÷85°C
Batt: Ni-MH; 7/5C; 1,2V; 4200mAh; Lötplättchen; Ø22x60mm; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-VHT/7/5CS
Hersteller:
     ARTS ENERGY
Herst.-Nr.:
     VHT 7/5CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ARTS ENERGY
Nennspannung: 1,2V
Betriebstemperatur: -20...85°C
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø22x60mm
Größe der Zelle: 7/5C
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 4,2Ah
Caractéristiques des batteries: Hochtemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.