Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 800mAh; ReCYKO PRO; Ø10,5x44,5mm; 80mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 800mAh; ReCYKO PRO; Ø10,5x44,5mm; 80mA
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 800mAh; ReCYKO PRO; Ø10,5x44,5mm; 80mA
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/800RE-GPB4
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     85AAAHCBN B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø10,5x44,5mm
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 0,8Ah
Max. Aufladungsanzahl: 1500
Ladestrom: 80mA
Caractéristiques des batteries: hoch +;Ladungsniveau nach 60 Monaten: 70%
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Herstellerserie: ReCYKO PRO
Technologie: Ready2Use
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.