Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 650mAh; LSD; Blister; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 650mAh; LSD; Blister; 2Stk.
Batt: Ni-MH; AAA,R3; 1,2V; 650mAh; LSD; Blister; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-R3/650-GP-B2
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     65AAAHCE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,2V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Akku-Typ: Ni-MH
Fassungsvermögen: 650mAh
Caractéristiques des batteries: minimalisierter Selbstentladungseffekt;hoch +
Verpackungs-Art: Blister
Ausführung: Verbraucher
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: LSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.