Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; 119x119x64mm; 170m3/h; 45dBA; 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-AC4300
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC4300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...50°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 119x119x64mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 170m3/h
Lärmbelastung: 45dBA
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 6,7W
Leitungsgröße: 22AWG
Leitungslänge: 0,45m
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 85,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 71,04*
€ 91,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.