Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 100÷240VAC; 92x92x70,7mm; 70m3/h; 36dBA; L: 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AC3200JLU
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC3200JLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 92x92x70,7mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 70m3/h
Lärmbelastung: 36dBA
Drehzahl: 3360Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,6W
Leitungsgröße: 22AWG
Leitungslänge: 0,45m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.