Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 7,5W; UEing: 90÷265V; 24VDC; IAusg: 0,32A; 79%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AC07W85-265/24
Hersteller:
     Chinfa
Herst.-Nr.:
     KAM0724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
ac/dc wandler
Hersteller: CHINFA ELECTRONICS
Betriebstemperatur: -40...71°C
Leistung: 7,5W
Äußere Abmessungen: 58x45x18,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,32A
Eingangsspannung: 90...265V
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.