Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm
Resonator: Keramik; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; SMD; 3,2x1,5x0,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-ABS07-32.768KHZ
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS07-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: ABRACON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x1,5x0,9mm
Fassungsvermögen: 12,5pF
Resonator-Typ: Keramik
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Stabilität in Zeit: ±3ppm/Jahr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.