Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,6÷1,6bar; differenziell; OUT: analog; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABPMRNT1.6BDAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPMRNT1.6BDAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: -1,6...1,6bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.035,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 20,7102* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.119,00*
€ 1.331,61
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.107,60*
€ 1.318,044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.070,98*
€ 1.274,4662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.051,17*
€ 1.250,8923
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1.035,51*
€ 1.232,2569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.