Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; -1,6÷1,6bar; differenziell; OUT: analog; SMT; ABP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ABPLLNT1.6BDAA3
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPLLNT1.6BDAA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HONEYWELL
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Reaktions-Art: differenziell
Ausgangskonfiguration: analog
Sensoreneigenschaften: Silikonoberfläche
Druckmessbereich: -1,6...1,6bar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: ABP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 15,2322* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 826,50*
€ 983,535
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 818,54*
€ 974,0626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 790,63*
€ 940,8497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 773,82*
€ 920,8458
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 761,61*
€ 906,3159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.